3M AXKT 1304PDR-MM IC910 Vendeplatter til tung bearbejdning

Art.-nr.: 5602542
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5602542
EAN/GTIN 7291075113297
Producentnummer 5602542
L-nummer L23910 1257

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 14,12 mm, skærepladetykkelse (S) 4,55 mm, skærepladebredde (W1) 8,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 12,85 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,55 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,22 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILL2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven