Letmetal-vaterpas, 300 mm

Art.-nr.: 56022223
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
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56022223
EAN/GTIN 4022668222231
Producentnummer 56022223
L-nummer L60010 6651

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sølv anodiseret
  • Vandret og lodret guldsmed (lavet af plexiglas, lækagesikker og brudsikker
  • Målenøjagtighed 0,5 mm / m = 0,029 grader i normal position, 0,75 mm / m = 0,043 grader for håndtering af måling
  • Stærk aluminiumsprofil 22 / 50 mm, ekstruderet
  • Reduceret forurening på grund af den rene effekt
  • Alle kanter kan bruges som tegnekanter

Egenskab:

  • Længde [mm): 300 mm
  • Vægt: 190 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven