ADKT 150550R-HM IC950 Skær med 2 spiralformede skærekanter og forskellige hjørneradier til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5602220
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5602220
EAN/GTIN 7291075038132
Producentnummer 5602220
L-nummer L23910 1008

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 15,1 mm, skærepladetykkelse (S) 5,3 mm, skærepladebredde (W1) 9,57 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,57 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven