Ekstra matrikelhoved med fastgørelsesskruer til boltendenskærer M00, 630 mm

Art.-nr.: 56020362
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56020362
EAN/GTIN 4022668203629
Producentnummer 56020362
L-nummer L60010 4909

Betegnelse

Beskrivelse:

Retningsvejledning til tænger tekster:
  • Anvendelsesområde
  • Unik salgspunkt / speciel funktion
  • Egenskabshoved
  • Egenskaber håndtag
  • Fælleseje
  • Overflade-/materialeegenskaber
  • DIN

Egenskab:

  • Skærekapacitet 40 HRc: 6 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 8 mm²
  • Længde [mm): 140 mm
  • egnet til nr.: 20352
  • Vægt: 990 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven