Spændetrådsskærer 40°, 470 mm

Art.-nr.: 56020250
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56020250
    EAN/GTIN 4022668202509
    Producentnummer 56020250
    L-nummer L60010 5764

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trinløst indstilleligt
    • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
    • Til kommercielt tilgængeligt armeringsstål III + IV i henhold til din 488 - en styrke på ca. 550 N/mm² - samt til forspændingsstål og hærdet ståltråd op til en styrke på 1570 N/mm² (HRC 48)
    • Med 40 graders offsetknive til afskæring af fremspringende spændingsledninger på betonvægge

    Egenskab:

    • Skærekapacitet 48 HRc: 5 mm²
    • Skærekapacitet 40 HRc: 6 mm²
    • Skærekapacitet 19 HRc: 8 mm²
    • Længde [mm): 490 mm
    • Vægt: 1748 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven