Stålnetskærer M07, 800 mm

Art.-nr.: 56020236
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56020236
EAN/GTIN 4022668202363
Producentnummer 56020236
L-nummer L60010 7086

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinløst indstilleligt, grænsestop med ekstra stor bufferzone
  • Til kommercielt tilgængeligt armeringsstål III + IV i henhold til din 488 - styrke ca. 550 N / mm² - samt til forspændingsstål og hærdet ståltråd op til en styrke på of1570 N / mm² (HRC 48)

OBS: Til adskillelse af Ø 8mm / 48HRC kræves en enorm kraft.
Dette bør gentages flere gange.

Egenskab:

  • Skærekapacitet 48 HRc: 5 mm²
  • Skærekapacitet 2x40 HRc: 6.5 mm²
  • Skærekapacitet 40 HRc: 8 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 9 mm²
  • Længde [mm): 805 mm
  • Vægt: 3420 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven