Stålnetskærer, 1000 mm

Art.-nr.: 56020230
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56020230
EAN/GTIN 4022668202301
Producentnummer 56020230
L-nummer L60010 7332
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinløst indstilleligt
  • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
  • Til kommercielt tilgængeligt armeringsstål III + IV i henhold til din 488 - styrke ca. 550 N / mm² - samt til forspændingsstål og hærdet ståltråd op til en styrke på of1226 N / mm² (HRC 40)

Egenskab:

  • Skærekapacitet 2x40 HRc: 8.0 mm²
  • Skærekapacitet 40 HRc: 9 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 11 mm²
  • Længde [mm): 960 mm
  • Vægt: 3790 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven