Udskiftningsstansehoved med fastgørelsesskruer til boltsaks M00 med udskiftelig

Art.-nr.: 56020227
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56020227
EAN/GTIN 4022668005919
Producentnummer 56020227
L-nummer L60010 8018

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udskiftningshoveder til boltskærere M00 med udskiftelige skærekanter

Egenskab:

  • Skærekapacitet 40 HRc: 10 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 13 mm²
  • Længde [mm): 195 mm
  • egnet til nr.: 20227
  • Vægt: 1600 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven