Udskiftningsstansehoved med fastgørelsesskruer til boltsaks M00 med udskiftelig

Art.-nr.: 56020223
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56020223
    EAN/GTIN 4022668005896
    Producentnummer 56020223
    L-nummer L60010 7976

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udskiftningshoveder til boltskærere M00 med udskiftelige skærekanter

    Egenskab:

    • Skærekapacitet 40 HRc: 8 mm²
    • Skærekapacitet 19 HRc: 9 mm²
    • Længde [mm): 190 mm
    • egnet til nr.: 20223
    • Vægt: 925 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven