Udskiftningsstansehoved med fastgørelsesskruer til boltsaks M00 med udskiftelig

Art.-nr.: 56020221
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56020221
    EAN/GTIN 4022668005889
    Producentnummer 56020221

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udskiftningshoveder til boltskærere M00 med udskiftelige skærekanter

    Egenskab:

    • Skærekapacitet 40 HRc: 6 mm²
    • Skærekapacitet 19 HRc: 7 mm²
    • Længde [mm): 130 mm
    • egnet til nr.: 20200
    • Vægt: 545 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven