Boltsaks med udskiftelige klinger, 880 mm

Art.-nr.: 56020206
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56020206
EAN/GTIN 4022668202066
Producentnummer 56020206

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinløst indstilleligt
  • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
  • Til kommercielt tilgængeligt armeringsstål III + IV i henhold til din 488 - styrke ca. 550 N / mm² - samt til forspændingsstål og hærdet ståltråd op til en styrke på of1226 N / mm² (HRC 40)

Egenskab:

  • Skærekapacitet 40 HRc: 10 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 13 mm²
  • Længde [mm): 900 mm
  • Vægt: 5300 g

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven