Boltskærer ″Standard-Plus″ M05, 470 mm

Art.-nr.: 56020030
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56020030
EAN/GTIN 4022668200307
Producentnummer 56020030
L-nummer L60010 4971

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducer den krævede håndkraft med op til 15%
  • Grænsestop med ekstra stor bufferzone
  • Trinløst indstilleligt
  • Til kommercielt tilgængeligt armeringsstål III + IV i henhold til din 488 - styrke ca. 550 N / mm² - samt til forspændingsstål og hærdet ståltråd op til en styrke på of1570 N / mm² (HRC 48)

Egenskab:

  • Skærekapacitet 48 HRc: 5 mm²
  • Skærekapacitet 40 HRc: 6 mm²
  • Skærekapacitet 19 HRc: 8 mm²
  • Længde [mm): 480 mm
  • Vægt: 1760 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven