APKT 160432R-HM IC328 Fræseplatter med 16 mm skærlængde og positiv spændeform til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5601944
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601944
EAN/GTIN 7291075095630
Producentnummer 5601944
L-nummer L23910 859

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 14 mm, skærlængde (INSL) 16,6 mm, skærtykkelse (S) 5,3 mm, skærebredde (W1) 9,45 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 3,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 15,15 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Figur 2
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,45 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven