ADCT 1505PDFR-HM IC28 Cirkumferentielt slebne skær til finishbearbejdning og generelle anvendelser

Art.-nr.: 5601574
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5601574
EAN/GTIN 7291075037845
Producentnummer 5601574
L-nummer L23910 716

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 15,65 mm, skærtykkelse (S) 5,64 mm, skærbredde (W1) 9,57 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,65 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,64 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,57 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,06 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven