Bøjetang til kanalholder, 700 mm

Art.-nr.: 56013700
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013700
EAN/GTIN 4022668137009
Producentnummer 56013700
L-nummer L60010 7080

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til fladjern op til 50 x 8 mm materialetykkelse
  • Til at skrue ned for monteringsbenene på kanaljernholderne
  • Bøjehoved fremstillet af forzinket støbejern, spaltebredde 10 mm
  • Stop fastgørelse med vingeskrue (drejningsvinkel)
  • Rørformede stålhåndtag med plasthåndtag

Egenskab:

  • Pladetykkelse: 50 x 8 mm
  • Håndtag: Håndtag af plast
  • Længde [mm): 690 mm
  • Vægt: 3085 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven