Svejsespejl, 80 x 70 x 1 mm

Art.-nr.: 56013589
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
Produkttype Spejl

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013589
EAN/GTIN 4022668135890
Producentnummer 56013589
L-nummer L60010 5607

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med fleksibelt håndtag og holdemagneter
  • Spejl stål forniklet 80 x 70 x 1,0 mm

Egenskab:

  • Udførelse: Stål forniklet
  • Højde mm (h): 15 mm
  • Længde [mm): 550 mm
  • Vægt: 445 g
  • Bredde mm (b): 60 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven