Tændrørbørste ″messingtråd″, 150 mm

Art.-nr.: 56013446
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
    Produkttype Stålbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56013446
    EAN/GTIN 4022668134466
    Producentnummer 56013446
    L-nummer L60010 6608

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Lille og fin, til alt arbejde, der normalt kræver en tynd tråd
    • 3 rækker
    • Trimning lavet af messing bølget 0,15 mm
    • Base krop lavet af træ, bedste håndværk: Lavet i Tyskland

    Egenskab:

    • Rækker: 3
    • Sæt længde: 35 mm
    • Trim: messing korrugeret 0,15 mm
    • Krop: Træ
    • Længde [mm): 150 mm
    • Vægt: 18 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven