Ratchet med indvendig firkant ½″/12,7 mm, 260 mm

Art.-nr.: 56013142
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013142
EAN/GTIN 4022668131427
Producentnummer 56013142
L-nummer L60010 6846

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med indvendig firkant til direkte montering af 1/2″/12,5 mm trinnøgler
  • Kan bruges sammen med det firkantede 41265 ach-stykke til stikkontakter
  • Leveres uden firkantet stykke

Egenskab:

  • Firkantet drev indvendigt (mm): 1/2″/12,7 mm
  • Længde [mm): 265 mm
  • Vægt: 450 g
  • Bredde mm (b): 45 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven