Bøjleboltnøgle SANITARY, SW 17 + 19 / M 10

Art.-nr.: 56013119
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
Produkttype Spændenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013119
EAN/GTIN 4022668131199
Producentnummer 56013119
L-nummer L60010 6764

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sænksmedet krom-vanadium stål, forkromet
  • Til størrelse M10 Express skruer (WD-fastgørelsesanordninger) og hjørneventiler med SW 17 eller SW 19

Egenskab:

  • til gevind: M10
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 210 mm
  • Vægt: 190 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17 mm
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 19 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven