Kobberrørsbøjemaskine, 10 mm

Art.-nr.: 56013096
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
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013096
EAN/GTIN 4022668130963
Producentnummer 56013096
L-nummer L60010 7095

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændeanordning for bedre hold af røret
  • Til præcis bøjning af bløde og halvhårde kobberrør
  • Bøjningsvinkel op til 180 grader
  • Bøj segment med gradsindstillinger

Egenskab:

  • Rørdiameter maks. (mm): 10 mm
  • Radius (mm): 23 mm
  • Vinkel: 180 °
  • Vægt: 730 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven