Rørnøgle 11x400mm

Art.-nr.: 56013037
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013037
EAN/GTIN 4022668130376
Producentnummer 56013037
L-nummer L60010 7369

Betegnelse

Beskrivelse:

400 x 11. Ekstra lang udgave. Forkromet overflade. Præcisionsstålrør i henhold til DIN EN 10305-3. med glidende T-håndtag. til optimal fastgørelse af armaturer til håndvask eller vask. muliggør arbejde på det smalleste område.

Egenskab:

  • Længde [mm): 400 mm
  • Vægt: 232 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 11 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven