Standhahn møtrik- og stiknøgle ″Combi″, 345 mm

Art.-nr.: 56013027
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Installationsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013027
EAN/GTIN 4022668130277
Producentnummer 56013027
L-nummer L60010 8076
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kan bruges op til skruenøgle størrelse 38
  • Den hule aksel er ideel til skrue på lange gevindbolte
  • 1/2″ drev til alle 1/2″ stik
  • Kan skiftes til rotation med og mod uret
  • Velegnet til både gamle og nye ventiler
  • Mat forkromet med riflet håndtag
;
  • Inkluderet i levering
  • 1 topnøgleindsats SW 10; 13 mm hver
  • Klo hoved med fjeder og stop

Egenskab:

  • Diameter værktøjsskaft: 10/13 mm
  • SW indvendigt firkantet drev mm: 10, 13 mm
  • Udførelse: Med klohoved
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
  • Længde [mm): 480 mm
  • Vægt: 655 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven