Standhahn møtriknøgle, 250 mm

Art.-nr.: 56013022
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
Produkttype Installationsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013022
EAN/GTIN 4022668130222
Producentnummer 56013022
L-nummer L60010 6671

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klo hoved med fjeder og stop
  • Ekstra slank klo
  • Reverserbar til højre- og venstrespænding.
  • Kan bruges op til SW 38
  • Mat krom finish med riflede håndtag
  • Håndter meget modstandsdygtige nittede og ikke bare tilsluttet

Egenskab:

  • SW indvendigt firkantet drev mm: bis 38 mm
  • Længde [mm): 390 mm
  • Vægt: 440 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven