Sæt med skruenøgle til gevindblok

Art.-nr.: 56013014
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
Artikelnummer 56013014
EAN/GTIN 4022668130147
Producentnummer 56013014

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruenøgle til tilspænding og løsning af Euro-konus ventilblokke med knast og sekskantskruetilslutning SW 30 mm
  • Ventilblokke i hjørne- eller gennemgående form kan spændes uden problemer med korte skraldebevægelser under køleren
  • Hoved-side montering mulighed for 1/2″ forlængelse. Forlængeren fungerer som håndtag og sikrer samtidig et højere drejningsmoment
  • Sidemontering til 1/2″ forlængelse til arbejde med skralden foran køleren
  • Optagelsesindstilling for kombi-trintast nr. 3801 til montering af 3/4″ tilslutningsnipler
Indhold 2-del:
  • 1 tryk på bloktasterne
  • 1 1/2″ fatningsforlængelse

Egenskab:

  • Firkantet drev [tommer]: 1/2 ″
  • Vægt: 500 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven