Ventilnøgle, 65 mm

Art.-nr.: 56013000
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
Produkttype Installationsnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013000
EAN/GTIN 4022668130000
Producentnummer 56013000
L-nummer L60010 6865

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Krom-vanadium-stål, med indvendig rulle
  • Forzinket
  • Smedede, spændeknive lavet af pladestål

Egenskab:

  • Fastspændingsdybde mm: 45 mm
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 65 mm
  • Mundåbning maks. (tommer): 2,559 ″
  • Justering af åbningsbredde: Med hurtig justering
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 270 mm
  • Vægt: 710 g
  • Bredde mm (b): 70 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven