Afisoleringstang, 0,5 - 4 mm²

Art.-nr.: 56012534
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56012534
    EAN/GTIN 4022668125341
    Producentnummer 56012534
    L-nummer L60010 7085

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til afisolering af fintrådede og solide ledere med PVC-isolering
    • Automatisk justering til lederens tværsnit
    • Mulighed for indstilling af forskellige isoleringstykkelser

    Egenskab:

    • Maks. diameter (mm²): 4 mm²
    • Diameter min. (mm²): 0,5 mm²
    • Længde [mm): 180 mm
    • Vægt: 190 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven