Tange til vandpumpe ″ALARM″, 175 mm

Art.-nr.: 56012007
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56012007
EAN/GTIN 4022668120070
Producentnummer 56012007
L-nummer L60010 6618

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I henhold til din ISO 8976
  • Kromvanadium stål, malet rød
  • Ekstremt robust takket være forstærkede håndtag med en plastbelægning
  • Glideledning med gennemskub

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 28 mm
  • Justering af åbningsbredde: 6x
  • Håndtag: Dæksel af plast
  • Hoved: rødlakeret
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 175 mm
  • Vægt: 185 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven