ABC-mundtangent, 1½″ 38,1 mm

Art.-nr.: 56011034
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56011034
EAN/GTIN 4022668110347
Producentnummer 56011034
L-nummer L60010 6561
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tre din-former i én: A, B og C, 45 grader vinklet
  • ″Hjørne-O-punkt″ kæbeform til runde og kantede emner og ark
  • Selvfastspænding på emnet
  • Krom vanadium stål, dobbelt T-profil håndtag, fuldt smedet
  • Slank model med forstærket ærme
  • Høj kvalitet belagt
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Mor sikret mod tab

Egenskab:

  • L: 1 1/2 ″
  • Maks. rørdiameter (tommer): 1 1/2 ″
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 67 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 38,1 mm
  • Hoved: A,B og C-form, 45° vinklet
  • Håndtag: Håndtag med dobbelt T-profil, helt smedet
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 440 mm
  • Vægt: 1620 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven