ABC-mundrørsnøgle, ½″ 12,7 mm

Art.-nr.: 56011030
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56011030
EAN/GTIN 4022668110309
Producentnummer 56011030
L-nummer L60010 6506

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tre din-former i én: A, B og C, 45 grader vinklet
  • ″Hjørne-O-punkt″ kæbeform til runde og kantede emner og ark
  • Selvfastspænding på emnet
  • Krom vanadium stål, dobbelt T-profil håndtag, fuldt smedet
  • Slank model med forstærket ærme
  • Høj kvalitet belagt
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Mor sikret mod tab

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 40 mm
  • L: 1/2 ″
  • Maks. rørdiameter (tommer): 1/2 ″
  • Rørdiameter maks. (mm): 12,7 mm
  • Hoved: A,B og C-form, 45° vinklet
  • Håndtag: Håndtag med dobbelt T-profil, helt smedet
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 275 mm
  • Vægt: 445 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven