S-Maul-rørnøgle ''ClassiC'', 1″ 25,4 mm

Art.-nr.: 56011020
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56011020
EAN/GTIN 4022668110200
Producentnummer 56011020
L-nummer L60010 7064

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Form C i henhold til din 5234 C, slank model
  • Krom vanadium stål, dobbelt T-profil håndtag, fuldt smedet
  • Med en gunstig hjørnemål, selvklemning på emnet
  • Sikker støtte takket være 3-punkts støtte - selv med glatte rør
  • høj kvalitet belagt
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Mor sikret mod tab

Egenskab:

  • Maks. rørdiameter (tommer): 1 ″
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 49 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 25,4 mm
  • Håndtag: Håndtag med dobbelt T-profil, helt smedet
  • Hoved: Form C, i henhold til DIN 5234 C
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 325 mm
  • Vægt: 800 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven