Sveriges rørnøgle 90°, 3″ 76,2 mm

Art.-nr.: 56011006
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56011006
EAN/GTIN 4022668110064
Producentnummer 56011006
L-nummer L60010 6677

Betegnelse

Beskrivelse:

Retningsvejledning til tænger tekster:
  • Anvendelsesområde
  • Unik salgspunkt / speciel funktion
  • Egenskabshoved
  • Egenskaber håndtag
  • Fælleseje
  • Overflade-/materialeegenskaber
  • DIN

Egenskab:

  • L: 3 ″
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 115 mm
  • Håndtag: Håndtag med dobbelt T-profil, helt smedet
  • Hoved: Form C, i henhold til DIN 5234
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 700 mm
  • Vægt: 4900 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven