Sverige-rørnøgle 90°, 1″ 25,4 mm

Art.-nr.: 56011000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56011000
EAN/GTIN 4022668110002
Producentnummer 56011000
L-nummer L60010 5743
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Retningsvejledning til tænger tekster:
  • Anvendelsesområde
  • Unik salgspunkt / speciel funktion
  • Egenskabshoved
  • Egenskaber håndtag
  • Fælleseje
  • Overflade-/materialeegenskaber
  • DIN

Egenskab:

  • L: 1 ″
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 48 mm
  • Håndtag: Håndtag med dobbelt T-profil, helt smedet
  • Hoved: Form C, i henhold til DIN 5234
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 315 mm
  • Vægt: 780 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven