{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A24Q-BFX | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 8 mm | |
Skive-⌀ | 178 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 8.500 min-1 | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560110 178X8 | |
EAN/GTIN | 9003170020411 | |
Producentnummer | 34046135 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grovslibningsskive PREMIUM*** „2 i 1” 178X8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
Fra
1
stk.
65,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.469 styk på lager
Fra
1
stk.
27,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 | 20-30 |
maks. omdrejningstal | 8.500 | 8.500 |
Skive-⌀ | 178 | 178 |
Skivebredde | 8 | 8 |
Slibemiddelforkortelse | A | A |
Specifikation | A24Q-BFX | A30Q-BF |