Skærehjul til kobber til rørskærer, 3 - 45 mm

Art.-nr.: 56010460
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
Produkttype Skærehjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56010460
EAN/GTIN 4022668104605
Producentnummer 56010460

Betegnelse

Beskrivelse:

3 - 45 mm.

Egenskab:

  • Hjuldiameter (mm): 19,85 mm
  • Boring (mm): 4,9 mm
  • Tykkelse: 5,1
  • Anvendelsesområde: Kobber
  • egnet til nr.: 10400+10402
  • Vægt: 5 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven