5-pak skænehjul til kobber + 1 skænehjul aksel til rørskærer, 5+1-te

Art.-nr.: 56010450
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skærehjul

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56010450
EAN/GTIN 4022668104506
Producentnummer 56010450
L-nummer L60010 7826
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Pakke med 5 skæreskiver til kobber + 1 hjulaksel til rørskærer, 5+1 stk.

Egenskab:

  • Hjuldiameter (mm): 19,85 mm
  • Boring (mm): 4,9 mm
  • Tykkelse: 5,1
  • Anvendelsesområde: Kobber
  • egnet til nr.: 10400+10402
  • Vægt: 30 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven