Rørskærer, 50 - 127 mm

Art.-nr.: 56010426
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Rørskærere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56010426
EAN/GTIN 3521740104263
Producentnummer 56010426
L-nummer L60010 6894
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med integreret afgratningsblad
  • Krop lavet af trykstøbt aluminium
  • Skraldemekanisme til hurtig indføring
  • Slip for hurtig åbning
  • Hurtig udskiftning af skærehjul uden værktøj
  • Tredje styrerulle kan indstilles i to positioner (110 mm og 127 mm)

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (in.): 2 ″
  • Maks. rørdiameter (tommer): 5 ″
  • Rørdiameter min. (mm): 50 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 127 mm
  • Længde [mm): 400 mm
  • Vægt: 1700 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven