Kobberrørskærer, 6 - 76 mm

Art.-nr.: 56010404
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56010404
EAN/GTIN 4022668104049
Producentnummer 56010404
L-nummer L60010 7451

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kobberrør
  • Teleskopstyret på skærehjulet
  • Med udløser for hurtig åbning
  • Skraldemekanisme til hurtig indføring af skærehjulet
  • Reservehjul på håndtaget
  • 4 ruller med rille til krympning
  • Krop lavet af trykstøbt aluminium
  • Med integreret afgratningsblad

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 6 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 76 mm
  • Maks. rørdiameter (tommer): 2,992 ″
  • Rørdiameter min. (in.): 0,236 ″
  • Tykkelse: 2,0
  • Anvendelsesområde: Kobber
  • Længde [mm): 270 mm
  • Vægt: 925 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven