Kobberrørskærer, Ø 3 - 35 mm

Art.-nr.: 56010400
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56010400
EAN/GTIN 4022668104001
Producentnummer 56010400
L-nummer L60010 7175

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kobberrør
  • Med ekstra skærehjul på håndtaget
  • Med integreret afgratningsblad
  • Teleskopstyret på skærehjulet
  • 4 ruller med rille til at holde ⅜″ crimp
  • Krop lavet af trykstøbt magnesium

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 3 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 35 mm
  • Maks. rørdiameter (tommer): 1,378 ″
  • Rørdiameter min. (in.): 0,118 ″
  • Tykkelse: 2,0
  • Anvendelsesområde: Kobber
  • Længde [mm): 180 mm
  • Vægt: 580 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven