Ledrørskærer til støbejern, 50 - 150 mm

Art.-nr.: 56010155
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56010155
EAN/GTIN 4022668006824
Producentnummer 56010155

Betegnelse

Egenskab:

  • Antal led: 7
  • Antal skærehjul: 8
  • Rørdiameter min. (mm): 50 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 150 mm
  • Anvendelsesområde: til støbejern
  • Vægt: 3737 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven