Rørskærer af plast ″Piraina®″, 40 mm

Art.-nr.: 56010075
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56010075
    EAN/GTIN 4022668100751
    Producentnummer 56010075
    L-nummer L60010 6756

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Den eneste kendte plastrørsaks, der klipper Kevlar (SAE 100 R8)
    • Udstyret med: Silver Medal, International Inventors Competition, Paris 2004
    • Ny model til skæring af PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF- og MLP-rør
    • Skærer endda stive PVC-rør!
    • Specielt patenteret knivform, skærer uden knusning!
    • Perfekt geometri og angrebsvinkel matchet til den specielle klinge
    • Desuden er det nemt at skære takket være den specielle skraldemekanisme
    • Robust aluminiumskabinet
    • Kvalitet fremstillet i Europa

    Egenskab:

    • Rørdiameter maks. (mm): 42 mm
    • Vægt: 570 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven