Minirørskærer, op til Ø 30 mm

Art.-nr.: 56010032
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Rørskærere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56010032
Kopier
EAN/GTIN 4022668100324
Kopier
Producentnummer 56010032
Kopier
L-nummer L60010 6921
Kopier
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

op til Ø 30 mm. Forbedret: Mere modstandsdygtig konstruktion, op til 30 mm i diameter. Til skæring af kobber, messing, aluminium og tyndvæggede rør, også af rustfrit stål. Særligt velegnet til svært tilgængelige steder. 2 ruller med rille til 3/8″ flanger.

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 3 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 30 mm
  • Maks. rørdiameter (tommer): 1,181 ″
  • Rørdiameter min. (in.): 0,118 ″
  • Tykkelse: 2,5
  • Anvendelsesområde: kobber, messing, aluminium og tyndvægget rustfrit stål
  • Længde [mm): 65 mm
  • Vægt: 199 g