Mini-rørskærer, 3 - 16 mm

Art.-nr.: 56010030
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
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56010030
EAN/GTIN 4022668100300
Producentnummer 56010030
L-nummer L60010 6686

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 2 ruller med rille til at holde ⅜″ crimp
  • Særligt velegnet på svært tilgængelige steder
  • Til skæring af kobber, messing, aluminium og tyndvæggede, selv rustfrit stålrør

Egenskab:

  • Rørdiameter min. (mm): 3 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 16 mm
  • Rørdiameter min. (in.): 0,118 ″
  • Maks. rørdiameter (tommer): 0,630 ″
  • Tykkelse: 2,0
  • Anvendelsesområde: kobber, messing, aluminium og tyndvægget rustfrit stål
  • Længde [mm): 50 mm
  • Vægt: 135 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven