Grovslibningsskive PREMIUM*** „2 i 1” 125X4 mm

Art.-nr.: 560100 125X4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    31,07  DKK / styk
  • fra 10 styk
    25,93  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.239 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A30Q-BFX
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skivebredde 4 mm
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 12.200 min-1
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 560100 125X4
EAN/GTIN 9003170053082
Producentnummer 5308

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Aggressiv skrubslibeskive (lav hærdningsgrad Q) til universel anvendelse på INOX og stål med høj slibeydelse og lang standtid.
Specifikation: A30Q-BFX.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven