APCT 1003PDR-HM IC250 Skær med 2 præcisionsslebne spiralformede skærekanter til efterbearbejdning med høj præcision

Art.-nr.: 5600814
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5600814
EAN/GTIN 7291075038668
Producentnummer 5600814
L-nummer L23910 418

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, skærepladelængde (INSL) 10,95 mm, skærepladetykkelse (S) 3,51 mm, skærepladebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,05 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Figur 2
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,95 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,51 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,07 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle