• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Rørstopper ″vandstopper″, 150 mm

Art.-nr.: 56001530
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Kuglehane

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56001530
Kopier
EAN/GTIN 4022668008088
Kopier
Producentnummer 56001530
Kopier
L-nummer L60010 8062
Kopier
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den moderne afspærringsløsning til kloakrør
  • Hurtigste cut-off mulighed!
  • Opretholder trykkontrol i henhold til din en 1610
  • Kan fjernes fra en afstand ved at fastgøre et reb
  • Gennemløb til ½″ tilslutning

Egenskab:

  • Diameter max. (mm): 150 mm
  • Vægt: 517 g