{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | X-LOCK-system | |
Slibemiddel | Normalkorund | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A30R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560011 115X7 | |
EAN/GTIN | 4062406151485 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Grovslibningsskive X-LOCK universal 115X7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
Fra
1
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
28,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.479 styk på lager
Fra
1
stk.
28,76 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 | 20-30 |
Maks. omfangshastighed | 80 | 80 |
optimeret til materiale | INOX ;Stål | INOX ;Stål |
Skive-⌀ | 115 | 115 |
Skivebredde | 7 | 7 |
Produkttype | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive |