MARTOR kniv HAKENKLINGE 56 , 10 i dispenser

Art.-nr.: 56.70
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
    Produkttype Klinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56.70
    EAN/GTIN 4002632907654
    Producentnummer 56.70
    L-nummer L60170 924

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fjern KROGBLADET NR. 56 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af stål. Den er meget skarp og har to på hinanden følgende skærekanter til længere brug. Klingen er 51 mm lang, 19 mm bred og 0.63 mm tyk.

    Fjern KROGBLADET NR. 56 fås under ordrenummer 56.70 i knivdispenseren med 10 stk. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
      Udskæring:
      Speciel slibning
    • Bladefacetter:
      1-fold

      klingens egenskaber:
      2-vejs brugbar klinge
    • Grundmateriale:
      Stål

    Egenskab:

    • Bladform krogklinge
    • Antal perforeringer for blad: 3-hullers klinge
    • Grundmateriale: Stål
    • Blad rustfrit: Nej.
    • Slibning af blade: Speciel slibning
    • Bladefacetter: 1-dobbelt
    • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
    • Antal skærekanter: 2
    • Skærekanter: 2-fold anvendelig

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven