Dobbelt Ringnøgle 55A 1/2x9/16″

Art.-nr.: 55A.1/2X9/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 55A.1/2X9/16
EAN/GTIN 3148516988911
Producentnummer 55A.1/2X9/16
L-nummer L60130 3711

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Krumme dobbelte ringnøgler: fri plads under skaftet til fingrene eller til at overvinde en forhindring
  • Ideel til fastspænding af møtrikker i seriearbejde
  • Ringhoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom fastspænding af møtrikker
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [″]: 1/2X9/16
  • B x B1 [mm]: 21,5 x 23,0
  • E x E1 [mm]: 9,2 x 9,7
  • L [mm]: 238
  • [g]: 145

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven