Dobbelt Ringnøgle 55A 16x17 mm

Art.-nr.: 55A.16X17
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 55A.16X17
    EAN/GTIN 3148516989390
    Producentnummer 55A.16X17
    L-nummer L60130 1230

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Krumme dobbelte ringnøgler: fri plads under skaftet til fingrene eller til at overvinde en forhindring
    • Ideel til fastspænding af møtrikker i seriearbejde
    • Ringhoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom fastspænding af møtrikker
    • Forkromet, satineret finish.

    Egenskab:

    • A [mm]: 16x17
    • B x B1 [mm]: 25,7 x 27,0
    • E x E1 [mm]: 10,7 x 11,2
    • L [mm]: 258
    • [g]: 200

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven