Dobbelt Ringnøgle 55A 1/4x5/16″

Art.-nr.: 55A.1/4X5/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 55A.1/4X5/16
EAN/GTIN 3148516988751
Producentnummer 55A.1/4X5/16
L-nummer L60130 1988

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Krumme dobbelte ringnøgler: fri plads under skaftet til fingrene eller til at overvinde en forhindring
  • Ideel til fastspænding af møtrikker i seriearbejde
  • Ringhoved med OGV® tolvsidet profil til kraftig, skånsom fastspænding af møtrikker
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [″]: 1/4X5/16
  • B x B1 [mm]: 11,0 x 14,0
  • E x E1 [mm]: 5,5 x 6,5
  • L [mm]: 172
  • [g]: 45

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven